Beli wipro snap ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp54.900

    Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Material: CRV
    • Color: Green
    • Size (inch): 7
  2. Wipro Snap Ring Pliers CRV-TW (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp87.900

    Wipro Snap Ring Pliers CRV-TW (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Material: CRV
    • Size (inch): 9
  3. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  4. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  5. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  6. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp75.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  7. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp969.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  8. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  9. TRUSCO Snap Ring Pliers Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Snap Ring Pliers Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a handle shape pursuing ease of grip.
  10. SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp199.900

    SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    - The phosphoric acid manganese film forming treatment of the alloy steel ensures excellent durability. - The stainless steel grip area is designed to be light and easy to grip.
  11. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  12. Maxell Sliontec Stainless Steel Foil Adhesive Tape
    Mulai

    Rp709.900

    Maxell Sliontec Stainless Steel Foil Adhesive Tape
    atribut:
    • Material: Base material:Stainless steel foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Silver
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.12
    • Adhesive Force: 12.5N/10mm (Versus stainless steel)
    • Tensile Strength: 270N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 130degrees
    • Stainless steel foil thickness: 0.04mm
  13. JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    JTC Snap Ring(Circlip) Pliers Set (Tang)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  15. TRUSCO Retaining Extension Cord 10M
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Retaining Extension Cord 10M
    atribut:
    • Weight (kg): 1.3
    • Color: Black
    • Plug Socket Number: 3
    • Outlet Rating: 15A
    • Plug Socket Shape: 2P
    • Electric Cable Specification-Length (m): 10
    • Electric Wire Specification-Number of Cores: 2C
    • Cable Thickness (mm²): 1.25
Daftar Harga wipro snap ring Terbaru March 2026
Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)Rp54.900
Wipro Snap Ring Pliers CRV-TW (Tang Jepit Snap Ring)Rp87.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp51.900
TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelRp99.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp62.900
Yoshinobu Snap Ring ExternalRp20.900
monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Rp75.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp969.900
SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp309.900
TRUSCO Snap Ring Pliers Hole (Tang Jepit Snap Ring)Rp389.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)